text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 ESD Micro Torx Cacciavite TX4 Lama 40mm 137mm


1567 TORX® ESD Kraftform Micro cacciavite per viti TORX®, TX 4 x 40 mmMicro cacciavite a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La torsione rapida deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida appena sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numero articolo 9T210287
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 137
Dimensione (TX) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 137
Dimensione (TX) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Con foro No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 2.5
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 11.77
Codice merceologico
Model 1567 TORX MICRO

Descrizione

1567 TORX® ESD Kraftform Micro cacciavite per viti TORX®, TX 4 x 40 mmMicro cacciavite a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La torsione rapida deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida appena sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 9T210287
EAN 4013288039163
UBB 500643236408
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05030120001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.