text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 2067 TORX® HF 8 x 60


Numero articolo 1M123642
Lunghezza totale (mm) 157
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 157
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 13.5
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1M123642
EAN 4013288108661
UBB 500643259426
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118184001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.