Avvitatore ad impatto
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
Avvitatore ad impatto
4Z241411
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
FAC IMPACT WRENCH NK.2000F2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4Z241411
Pressione massima di esercizio
6.2
Inserimento dell'utensile
3/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto
6360
Ingresso aria lato dispositivo
R 3/8 di pollice
Coppia massima di allentamento
1950
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Pressione massima di esercizio
6.2
Inserimento dell'utensile
3/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto
6360
Ingresso aria lato dispositivo
R 3/8 di pollice
Coppia massima di allentamento
1950
Coppia di serraggio massima
1950
Azionamento a impulsi
SÌ
Volume d'aria richiesto
125
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Durable twin hammer mechanism encased in a strong aluminium housing. 6 vane motor delivering 1700 N.m of torque. One switch integrating regulation and forward reverse. Insulating and lightweight durable composite housing. Feather teasing trigger for optimal speed regulation. Specific short design to get into confined spaces. Socket ring retainer for safety. Breakaway torque 1950 N.m. Breakaway torque 1760 N.m. Blows per minute 850 cpm. Free speed 6360 tr/min. Square drive 3/4". Working pressure 6,2 bar. Average air consumption 125 l/min. Air inlet 3/8". Minimum hose diameter 13 mm - 1/2”. Vibration 10,70 m/s²/a. Vibration 1,55 m/s²/K. Sound pressure 99,10 dB(A). Sound power 110,10 dB(A).
Numeri di articolo
Numero articolo
4Z241411
EAN
3148519190090
UBB
500637291856
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
NK.2000F2