text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RZ SB Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4" Hex 25mm


851/1 RZ SB, PH 2 x 25 mm, 2 pezzi 2x 851/1 RZ: PH 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti per cartongesso. Diametro dell'albero ridotto per connessioni a vite basse. Resistente viscosità per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 0E493334
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 4
marca Wera
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico
Model 851/1 RZ SB

Descrizione

851/1 RZ SB, PH 2 x 25 mm, 2 pezzi 2x 851/1 RZ: PH 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti per cartongesso. Diametro dell'albero ridotto per connessioni a vite basse. Resistente viscosità per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0E493334
EAN 4013288038456
UBB 500643376089
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135005001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.