text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di punte per svasatura 846 / 8 in 8 parti Misura 6,3-20,5 mm 90 gradi HSS scatola di plastica


846/8 Set di punte per svasatura a 3 eliche, 8 pezzi 1x 816 R Cacciavite con mandrino rapido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Portapunte universale Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 846 Bit di svasatura a 3 eliche: 6,30x31 mm, 8,30x31 mm, 10,40x34 mm, 12,40x35 mm, 16,50x40 mm, 20,50x41 mm Set di bit di svasatura da 8 pezzi in una stabile scatola di plastica per sbavare, smussare e svasare. L'elasticità del materiale, finemente regolata, garantisce una grande durata. La perfetta rimozione dei trucioli e il basso rischio di inclinazione garantiscono un lavoro piacevole. Sezione di taglio secondo DIN 335-C, 90° con 3 frese. Portabit di alta qualità, ergonomico e dotato di magnete. Il mandrino a sgancio rapido Rapidaptor garantisce un cambio rapido dei bit senza bisogno di altri utensili. Esagono da , adatto a portapunte con ripresa secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 2T423146
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Confezionato per 1

Specifiche

Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 8
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 6
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Numero di svasature 8
marca Wera
Weight per piece (g) 383
Codice merceologico
Model 846/8
Type Countersink Bit Set

Descrizione

846/8 Set di punte per svasatura a 3 eliche, 8 pezzi 1x 816 R Cacciavite con mandrino rapido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Portapunte universale Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 846 Bit di svasatura a 3 eliche: 6,30x31 mm, 8,30x31 mm, 10,40x34 mm, 12,40x35 mm, 16,50x40 mm, 20,50x41 mm Set di bit di svasatura da 8 pezzi in una stabile scatola di plastica per sbavare, smussare e svasare. L'elasticità del materiale, finemente regolata, garantisce una grande durata. La perfetta rimozione dei trucioli e il basso rischio di inclinazione garantiscono un lavoro piacevole. Sezione di taglio secondo DIN 335-C, 90° con 3 frese. Portabit di alta qualità, ergonomico e dotato di magnete. Il mandrino a sgancio rapido Rapidaptor garantisce un cambio rapido dei bit senza bisogno di altri utensili. Esagono da , adatto a portapunte con ripresa secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 2T423146
EAN 4013288111678
UBB 500643632408
UNSPSC 20102007
Nr articolo produttore  05104650001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.