text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Universal 1 SB MINI-CHECK ZB 7 pezzi


Bit-Check 7 Universal 1 SB, 7 pezzi 1x 893/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Punte Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 punte Wera disposte ordinatamente in uno spazio minimo in un pratico Bit-Check. I robusti e viscosi bit Wera per viti a testa esagonale e per uso universale. 1 supporto universale 893/4/1 K da inserire nell'avvitatore o da utilizzare nel mandrino del trapano elettrico.

Numero articolo 81299.073.406
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 2
Numero di bit totali 6
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 2
Numero di bit totali 6
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
marca Wera
Weight per piece (g) 86
Codice merceologico
Model MINI-CHECK
Type Bit Set

Descrizione

Bit-Check 7 Universal 1 SB, 7 pezzi 1x 893/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Punte Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 punte Wera disposte ordinatamente in uno spazio minimo in un pratico Bit-Check. I robusti e viscosi bit Wera per viti a testa esagonale e per uso universale. 1 supporto universale 893/4/1 K da inserire nell'avvitatore o da utilizzare nel mandrino del trapano elettrico.

Numeri di articolo

Numero articolo 81299.073.406
EAN 4013288036186
UBB 425232919638
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05073406001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.