text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Halfmoon Torx Screwdriver Bit TX6 4mm Halfmoon 64mm


867/9 C Punte TORX® , mezzaluna, TX 6 x 64 mmPunte dure per viti TORX® incassate. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per collegamento diretto all'elettroutensile.

Numero articolo 7S974741
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 9
marca Wera
Weight per piece (g) 4.9
Codice merceologico
Model 867/9 C TORX

Descrizione

867/9 C Punte TORX® , mezzaluna, TX 6 x 64 mmPunte dure per viti TORX® incassate. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per collegamento diretto all'elettroutensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 7S974741
EAN 4013288113566
UBB 500643472433
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05345056001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.