text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Microstix Screwdriver Bit F 4mm Halfmoon 44mm


872/9 bit per viti Microstix®, F x 44 mmBit per viti Microstix® con attacco a mezzaluna da 4 mm per inserimento diretto nell'elettroutensile.

Numero articolo 7W634425
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 4
marca Wera
Weight per piece (g) 2.7
Codice merceologico
Model 872/9 Microstix

Descrizione

872/9 bit per viti Microstix®, F x 44 mmBit per viti Microstix® con attacco a mezzaluna da 4 mm per inserimento diretto nell'elettroutensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 7W634425
EAN 4013288179302
UBB 500643499428
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066852001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.