text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze a becchi lunghi Knipex 3023140 3023-140mm


Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 8,0 mm - Larghezza punte (W4): 2,5 mm- Spessore punte (T2): 2,0mm- Lunghezza ganasce (L3): 42,0mm- Larghezza della testa (W3): 15,0 mm

Numero articolo K1030.320.140
Isolato
Lunghezza (mm) 140
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Superficie di presa Dentato
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza (mm) 140
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Superficie di presa Dentato
Forgiato
marca Knipex
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico
Type Long Half-Round Nose Pliers

Descrizione

Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 8,0 mm - Larghezza punte (W4): 2,5 mm- Spessore punte (T2): 2,0mm- Lunghezza ganasce (L3): 42,0mm- Larghezza della testa (W3): 15,0 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1030.320.140
EAN 4003773016373
UBB 419100389123
UNSPSC 27112134
Nr articolo produttore  30 23 140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.