text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze di precisione per elettronica Knipex 21,9 mm lunghezza ganasce punta dritta 130 mm


Pinze di precisione per elettronica Pinze di precisione per lavori di assemblaggio di precisione, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Per afferrare, tenere e piegare. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Superfici del giunto accuratamente rifinite per un movimento fluido e a basso attrito lungo lintero campo di apertura. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. Bordi accuratamente sbavati. Finitura non riflettente. Per lavori di assemblaggio molto precisi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. ganasce piatte e larghe. con sagomatura trasversale di precisione tagliata al laser. - Lunghezza ganasce (B): 21,9 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 1,4 mm- Spessore punte (F): 3,5 mm- Larghezza della testa (A): 11,2 mm

Numero articolo 2U843517
Adatto per Altro
Lunghezza totale (mm) 130
marca Knipex
Weight per piece (g) 74
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto per Altro
Lunghezza totale (mm) 130
marca Knipex
Weight per piece (g) 74
Codice merceologico

Descrizione

Pinze di precisione per elettronica Pinze di precisione per lavori di assemblaggio di precisione, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Per afferrare, tenere e piegare. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Superfici del giunto accuratamente rifinite per un movimento fluido e a basso attrito lungo lintero campo di apertura. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. Bordi accuratamente sbavati. Finitura non riflettente. Per lavori di assemblaggio molto precisi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. ganasce piatte e larghe. con sagomatura trasversale di precisione tagliata al laser. - Lunghezza ganasce (B): 21,9 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 1,4 mm- Spessore punte (F): 3,5 mm- Larghezza della testa (A): 11,2 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 2U843517
EAN 4003773080282
UBB 500641774186
UNSPSC 27112124
Nr articolo produttore  34 42 130
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.