text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC FAST RATCHET 1/4


Numero articolo 5C515778
Altezza 29
Peso 145
Diametro della testa (mm) 27
Lunghezza (m) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 29
Peso 145
Diametro della testa (mm) 27
Lunghezza (m) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Angolo di rotazione posteriore (°) 6
Reversibile SÌ
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Impugnatura girevole SÌ
Impugnatura estensibile No
Lunghezza della testa (mm) 14
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole SÌ
Lunghezza bastone (mm) 106

Numeri di articolo

Numero articolo 5C515778
EAN 3148518526098
UBB 500638645290
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  R.360PB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.