text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 185 MM


Pinza di precisione per elettronica Pinze di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibile anche senza smusso per il taglio a filo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Giunto imbullonato con superfici di giunzione accuratamente realizzate per un movimento uniforme e a basso attrito in tutto il campo di apertura. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. Manici multicomponente ergonomicamente ottimizzati. mini-testa. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,8 mm - Capacità di taglio di fili morbidi (diametro): Ø 0,1 - 1,3 mm- Lunghezza ganasce (B): 6,5 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza testa (A): 9 mm

Numero articolo 2W106538
Lunghezza (m) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 9
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 9
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Altezza della testa (mm) 6.5
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 56
Codice merceologico
Type Electronics Diagonal Cutter

Descrizione

Pinza di precisione per elettronica Pinze di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibile anche senza smusso per il taglio a filo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Giunto imbullonato con superfici di giunzione accuratamente realizzate per un movimento uniforme e a basso attrito in tutto il campo di apertura. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. Manici multicomponente ergonomicamente ottimizzati. mini-testa. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,8 mm - Capacità di taglio di fili morbidi (diametro): Ø 0,1 - 1,3 mm- Lunghezza ganasce (B): 6,5 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza testa (A): 9 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 2W106538
EAN 4003773061427
UBB 500513353424
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  79 22 120
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.