text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Blade Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 20 pezzi


Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1, 20 pezzi 1x 1013 Kraftform Micro ESD Cacciavite a testa cilindrica: 97 mm 3x 851/9 C J PH bit, mezzaluna: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm, PH 1 x 44x3 mm 6x 867/9 C Bit TORX®, mezzaluna: TX 1x44 mm, TX 2x44 mm, TX 3x44 mm, TX 4x44 mm, TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 4x 867/9 C Inserti IP TORX PLUS® : 1 IPx44 mm, 2 IPx44 mm, 3 IPx44 mm, 4 IPx44 mm 2x 840/9 C bit Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mm 3x 800/9 C bit: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 1x 867/9 Bit IPR TORX PLUS®: 1 IPR x 44 x 1,8 mmKraftform Kompakt Micro set per lavori meccanici di precisione. Adatto per l'inserimento di punte con azionamento a mezzaluna da 4 mm (serie Wera 9) e punte con azionamento HIOS da 4 mm (serie Wera 21). Resistenza elettrica superficiale di = 10<,sup>9<,/sup> Ohm per una protezione sicura dalle cariche elettrostatiche. Prodotto in conformità alla norma DIN EN 61340-5-1. Impugnatura compatta/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame. Impugnatura Kaftform Micro con cappuccio a rotazione e zona di rotazione libera per una rapida rotazione, senza dover riposizionare le dita. Zona di potenza con zone morbide integrate per il trasferimento di una maggiore coppia di serraggio e allentamento. Zona di precisione direttamente sopra la lama per ottenere l'angolo giusto per i lavori di regolazione. Bit per operazioni manuali e con utensili elettrici. Fissaggio rapido del bit: è sufficiente spingere il bit nell'inserto per ottenere un bloccaggio automatico e un accoppiamento sicuro. Per sostituire il bit, è sufficiente spingere in avanti il manicotto e rimuoverlo. Manicotto a rotazione libera per una semplice guida dell'utensile durante il processo di avvitamento.

Numero articolo 5H891854
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Confezionato per 1

Specifiche

Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 3
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 3
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 10
Numero totale di utensili 20
Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit Torx 11
Numero di bit scanalatura 3
Numero di bit totali 19
Numero di lime 0
Numero di bit esagono incassato 2
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
marca Wera
Weight per piece (g) 199.55
Codice merceologico
Model Kraftform Kompakt MICRO-SET
Type Bit Set

Descrizione

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1, 20 pezzi 1x 1013 Kraftform Micro ESD Cacciavite a testa cilindrica: 97 mm 3x 851/9 C J PH bit, mezzaluna: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm, PH 1 x 44x3 mm 6x 867/9 C Bit TORX®, mezzaluna: TX 1x44 mm, TX 2x44 mm, TX 3x44 mm, TX 4x44 mm, TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 4x 867/9 C Inserti IP TORX PLUS® : 1 IPx44 mm, 2 IPx44 mm, 3 IPx44 mm, 4 IPx44 mm 2x 840/9 C bit Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mm 3x 800/9 C bit: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 1x 867/9 Bit IPR TORX PLUS®: 1 IPR x 44 x 1,8 mmKraftform Kompakt Micro set per lavori meccanici di precisione. Adatto per l'inserimento di punte con azionamento a mezzaluna da 4 mm (serie Wera 9) e punte con azionamento HIOS da 4 mm (serie Wera 21). Resistenza elettrica superficiale di = 10<,sup>9<,/sup> Ohm per una protezione sicura dalle cariche elettrostatiche. Prodotto in conformità alla norma DIN EN 61340-5-1. Impugnatura compatta/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame. Impugnatura Kaftform Micro con cappuccio a rotazione e zona di rotazione libera per una rapida rotazione, senza dover riposizionare le dita. Zona di potenza con zone morbide integrate per il trasferimento di una maggiore coppia di serraggio e allentamento. Zona di precisione direttamente sopra la lama per ottenere l'angolo giusto per i lavori di regolazione. Bit per operazioni manuali e con utensili elettrici. Fissaggio rapido del bit: è sufficiente spingere il bit nell'inserto per ottenere un bloccaggio automatico e un accoppiamento sicuro. Per sostituire il bit, è sufficiente spingere in avanti il manicotto e rimuoverlo. Manicotto a rotazione libera per una semplice guida dell'utensile durante il processo di avvitamento.

Numeri di articolo

Numero articolo 5H891854
EAN 4013288169662
UBB 500643549834
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05073671001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.