Smerigliatrici angolari
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
Smerigliatrici pneumatiche
Smerigliatrici angolari
1H517723
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
FAC ANGLE GRINDER V.472F 127MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1H517723
Velocità di rotazione
12000
Pressione massima di esercizio
6.2
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco
125
Vibrazioni
7.9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Velocità di rotazione
12000
Pressione massima di esercizio
6.2
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco
125
Vibrazioni
7.9
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Volume d'aria richiesto
120
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Powerful and durable motor delivering 12000 RPM. Protective guard protects the operator from injuries. Ergonomic side handle for ease of use and comfort. Robust yet lightweight housing for great durability. Hardened spiral bevel gears for best durability. 3/8” spindle accepts 125 mm discs. Grinding disc diameter 125 mm available as accessory: V.471A1. Cutting disc diameter 125 mm available as accessory: V.471A2. Free speed 12000 tr/min. Power 1 cv. Abrasive size 125 mm. Spindle size M14. Working pressure 6,2 bar. Average air consumption 120 l/min. Air inlet 1/4". Minimum hose diameter 10 mm - 3/8”. Vibration 7,90 m/s²/a. Vibration 2,63 m/s²/K. Sound pressure 87 dB(A). Sound power 98 dB(A).
Numeri di articolo
Numero articolo
1H517723
EAN
3148517884755
UBB
500637321638
UNSPSC
27112749
Nr articolo produttore
V.472F