text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Step drill Spiral Fluted with Split point HSS 7-7 5,0-28,0MM


Numero articolo U6315.005.028
Lunghezza totale (mm)
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 90
Forma del gambo Cylindrical
Basic material HSS
Marchio Fabory
Number of steps (Stepdrills) 7
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 69
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 90
Forma del gambo Cylindrical
Basic material HSS
Marchio Fabory
Number of steps (Stepdrills) 7
Shank size ( mm) 10
Weight per piece (g) 86
Codice merceologico 82075060
Type Step Drill

Numeri di articolo

Numero articolo U6315.005.028
EAN 8715494638029
UBB 500500208797
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.