text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Piastra di precisione in acciaio inox A2


Numero articolo
Diametro esterno (mm) 50
Diametro interno (mm) 50
Spessore (mm) 0.05
Materiale Stainless steel
marca Fabory approved vendor
Material technical 1.4301
Weight per piece (g) 0.9
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro esterno (mm) 50
Diametro interno (mm) 50
Spessore (mm) 0.05
Materiale Stainless steel
marca Fabory approved vendor
Material technical 1.4301
Weight per piece (g) 0.9
Info Shims or precision filling plates are U-shaped individual sheets made of stainless steel. They are mainly used to fill vertical gaps for moters, pumps, turbines, and generators in mechanical and plant engineering, as well as in maintenance. They are used especially in applications with high physical stresses.
Codice merceologico

Dimensioni

A 50
A1 31.5
B 50
C 13

Numeri di articolo

Numero articolo 83315.050.005
EAN 8712423150980
UBB 500732766646
UNSPSC 27111826

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.