text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap Left DIN 371 N/A HSS-E M 6


Numero articolo U0853.060.001
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di taglio (mm) 19
Adatto per fori ciechi SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 1
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di taglio (mm) 19
Adatto per fori ciechi SÌ
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa SÌ
marca Fabory
Weight per piece (g) 14
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo U0853.060.001
UBB 240203282829
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.