text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E 7/8


Numero articolo U0737.222.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 22
Lunghezza di taglio (mm) 28
Adatto per fori ciechi SÌ
Adatto per acciaio inox No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 22
Lunghezza di taglio (mm) 28
Adatto per fori ciechi SÌ
Adatto per acciaio inox No
Filettatura per pollice 14
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 18
Filettatura sinistrorsa No
marca Fabory
Weight per piece (g) 58
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0737.222.001
UBB 240203238466
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.