text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E 5/8


Numero articolo U0736.158.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 18
Lunghezza di taglio (mm) 25
Adatto per fori ciechi SÌ
Filettatura per pollice 14
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 18
Lunghezza di taglio (mm) 25
Adatto per fori ciechi SÌ
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 14.5
marca Fabory
Weight per piece (g) 240
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo U0736.158.001
UBB 240203236890
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.