text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5


Numero articolo 1L865268
Filettatura a passo (mm)
D (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di taglio (mm) 24
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 1.5
D (mm) 10
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di taglio (mm) 24
Dimensione della filettatura 10
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
marca Völkel
Drive size 8.0
Useful length 24
Overall length (mm) 150
Shank size ( mm) 10
Weight per piece (g) 82
Codice merceologico
Type Machine Tap for Blind Holes

Standard

DIN 371

Numeri di articolo

Numero articolo 1L865268
EAN 4022835320357
UBB 500513426949
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  32035
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.