text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 6


Numero articolo U0903.060.001
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Lunghezza di taglio (mm) 19
Chiave quadrata (mm) 3.4
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 1
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Lunghezza di taglio (mm) 19
Chiave quadrata (mm) 3.4
marca Fabory
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo U0903.060.001
UBB 240203249273
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.