Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0706.480.001
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
Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 48
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
U0706.480.001
Filettatura a passo (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
70
Lunghezza totale (mm)
250
Diametro dell'albero (mm)
36
Lunghezza di taglio (mm)
70
Dimensione della filettatura
48
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Filettatura a passo (mm)
5
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
70
Lunghezza totale (mm)
250
Diametro dell'albero (mm)
36
Lunghezza di taglio (mm)
70
Dimensione della filettatura
48
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
29
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Fabory
Weight per piece (g)
4.79
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0706.480.001
UBB
240203281003
UNSPSC
23241615