text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M 24X2,00


Numero articolo U0731.240.200
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Lunghezza di taglio (mm) 28
Dimensione della filettatura 24
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 2
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Lunghezza di taglio (mm) 28
Dimensione della filettatura 24
Adatto per fori ciechi SÌ
Adatto per acciaio inox No
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa No
marca Fabory
Weight per piece (g) 0.4
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0731.240.200
UBB 240203234655
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.