text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M 18X1,50


Numero articolo U0731.180.150
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 14
Lunghezza di taglio (mm) 25
Dimensione della filettatura 18
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 1.5
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 14
Lunghezza di taglio (mm) 25
Dimensione della filettatura 18
Adatto per fori ciechi SÌ
Adatto per acciaio inox No
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 11
Filettatura sinistrorsa No
marca Fabory
Weight per piece (g) 240
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0731.180.150
UBB 240203233582
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.