text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M 3


Numero articolo U1435.030.001
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Lunghezza di taglio (mm) 6
Adatto per fori ciechi SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.5
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Lunghezza di taglio (mm) 6
Adatto per fori ciechi SÌ
Adatto per acciaio inox SÌ
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 2.7
marca Fabory
Weight per piece (g) 3
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo U1435.030.001
UBB 240202520112
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.