text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M 2


Numero articolo
Filettatura a passo (mm)
Mostra tutto
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Lunghezza di taglio (mm) 8
Dimensione della filettatura 2
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.4
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Lunghezza di taglio (mm) 8
Dimensione della filettatura 2
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.1
Filettatura sinistrorsa No
marca Fabory
Weight per piece (g) 3
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0850.020.001
EAN 8715494179072
UBB 240203275815
UNSPSC 23241615

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.