Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U1400.100.001
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
Fabory Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M 10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
U1400.100.001
Filettatura a passo (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza di taglio (mm)
16
Dimensione della filettatura
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Filettatura a passo (mm)
1.5
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza di taglio (mm)
16
Dimensione della filettatura
10
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
8
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Fabory
Weight per piece (g)
490
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1400.100.001
UBB
240202515591
UNSPSC
23241615