text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16


Numero articolo U0719.111.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di taglio (mm) 13
Adatto per fori ciechi SÌ
Filettatura per pollice 20
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di taglio (mm) 13
Adatto per fori ciechi SÌ
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 6.2
marca Fabory
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo U0719.111.001
UBB 240203292802
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.