text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2

Numero articolo U0715.127.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per fori ciechi
Filettatura per pollice 12

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per fori ciechi
Filettatura per pollice 12
Chiave quadrata (mm) 7
marca Fabory
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo U0715.127.001
UBB 240203290905
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.