The Image & Sound Factory NV - 8797445718158
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0722.096.001
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
Fabory Machine tap DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
U0722.096.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Filettatura per pollice
16
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Fabory
Weight per piece (g)
10
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0722.096.001
UBB
240203287612
UNSPSC
23241615