text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Numero articolo U0726.063.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Lunghezza di taglio (mm) 17
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 5.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Lunghezza di taglio (mm) 17
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 5.5
marca Fabory
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo U0726.063.001
UBB 240203289105
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.