text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Long DIN 340 HSSG Blanc 3,0 MM


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 66
Adatto per acciaio
Angolo della punta (°) 118
Trapano a spirale
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 100
Diametro trapano (mm) 3
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 66
Adatto per acciaio
Angolo della punta (°) 118
Trapano a spirale
marca Fabory
Weight per piece (g) 3.667
Codice merceologico
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0010.030.001
EAN 8715494655484
UBB 240201090216
UNSPSC 23241639

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.