text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Hexagon screw M16X35


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 114
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

dc (max.) 31.9
k 10
P 2
s 24

Numeri di articolo

Numero articolo 55014.160.035
EAN 8715494094382
UBB 500722803458
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.