text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Cup nut low M24


Numero articolo
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 143
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
dc (max.) 46.1
h 22
s 36
t (min.) 14

Numeri di articolo

Numero articolo 55091.240.001
EAN 8717077020719
UBB 500722805354
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.