text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Cup nut low M12


Numero articolo
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 25
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
dc (max.) 26.8
h 14
s 18
t (min.) 9

Numeri di articolo

Numero articolo 55091.120.001
EAN 8717077000001
UBB 500722805016
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.