text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Cup nut high M24


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 264
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
dc (max.) 46.1
h 46
s 36
t (min.) 34

Numeri di articolo

Numero articolo 55087.240.001
EAN 8715494094955
UBB 500722804514
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.