text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Cup nut high M20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 147
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
dc (max.) 38.9
h 37
s 30
t (min.) 27

Numeri di articolo

Numero articolo 55087.200.001
EAN 8715494094948
UBB 500722804449
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.