text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Cup nut high M10


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 24
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
dc (max.) 21.1
h 19.9
s 16
t (min.) 15

Numeri di articolo

Numero articolo 55087.100.001
EAN 8715494094863
UBB 500722804100
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.