text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS-G M 30X2,00


Numero articolo U1009.300.200
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 65
Altezza 18
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 65
Altezza 18
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio Altro
marca Fabory
Weight per piece (g) 260
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo U1009.300.200
UBB 240202498764
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.