text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool Short DIN 179 A 21,0 MM

Specifiche

D (mm) 21
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 21
d2 30
h2 20
Weight per piece (g) 90
Codice merceologico
Type Short Bush without Collar

Standard

DIN 179A

Numeri di articolo

Numero articolo F3690.210.001
EAN 8716563443025
UBB 240201426428
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.