text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool Short DIN 179 A 2,5 MM


Numero articolo
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori SÌ
marca Fabory
d1 2.50
d2 5
h2 6
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 2.50
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori SÌ
marca Fabory
d1 2.50
d2 5
h2 6
Weight per piece (g) 1.2
Codice merceologico

Standard

DIN 179A

Numeri di articolo

Numero articolo F3690.025.001
EAN 8716563441304
UBB 240201420306
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.