text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool Short DIN 179 A 10,0 MM


Numero articolo
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori SÌ
marca Fabory
d1 10
d2 15
h2 12
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 10
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori SÌ
marca Fabory
d1 10
d2 15
h2 12
Weight per piece (g) 8.94
Codice merceologico
Type Short Bush without Collar

Standard

DIN 179A

Numeri di articolo

Numero articolo F3690.100.001
EAN 8716563442042
UBB 240201423946
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.