text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Long DIN 172 A 3,5 MM


Numero articolo
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 3.50
d2 7
d3 10
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 3.50
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 3.50
d2 7
d3 10
h1 2.5
h2 16
Weight per piece (g) 2.6
Codice merceologico
Type Long Bush with Collar

Standard

DIN 172A

Numeri di articolo

Numero articolo F3687.035.001
EAN 8716563440895
UBB 240201695048
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.