text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Short DIN 172 A 17,5 MM


Numero articolo
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 17.50
d2 26
d3 30
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 17.50
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 17.50
d2 26
d3 30
h1 4
h2 16
Weight per piece (g) 65
Codice merceologico

Dimensioni

d1 17.5

Standard

DIN 172A

Numeri di articolo

Numero articolo F3685.175.001
EAN 8716563438793
UBB 240201674589
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.