text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool Medium DIN 179 A 6,7 MM


Numero articolo
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 6.7
d2 12
h2 16
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 6.70
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 6.7
d2 12
h2 16
Weight per piece (g) 8.2
Codice merceologico
Type Medium Bush without Collar

Standard

DIN 179A

Numeri di articolo

Numero articolo F3691.067.001
EAN 8716563444381
UBB 240201431949
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.