text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool Short DIN 179 A 3,8 MM


Numero articolo
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 3.80
d2 7
h2 8
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 3.80
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 3.80
d2 7
h2 8
Weight per piece (g) 2.6
Codice merceologico
Type Short Bush without Collar

Standard

DIN 179A

Numeri di articolo

Numero articolo F3690.038.001
EAN 8716563441434
UBB 240201699263
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.