text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool Long DIN 179 A 3,0 MM


Numero articolo
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 3
d2 6
h2 16
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 3
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 3
d2 6
h2 16
Weight per piece (g) 2
Codice merceologico
Type Large Bush without Collar

Standard

DIN 179A

Numeri di articolo

Numero articolo F3692.030.001
EAN 8716563445166
UBB 240201718642
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.