text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool Long DIN 179 A 13,0 MM


Numero articolo
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 13
d2 22
h2 36
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 13
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 13
d2 22
h2 36
Weight per piece (g) 36
Codice merceologico
Type Large Bush without Collar

Standard

DIN 179A

Numeri di articolo

Numero articolo F3692.130.001
EAN 8716563445395
UBB 240201720788
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.