text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Short DIN 172 A 10,2 MM


Numero articolo
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 10.20
d2 18
d3 22
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 10.20
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
marca Fabory
d1 10.20
d2 18
d3 22
h1 4
h2 12
Weight per piece (g) 18.2
Codice merceologico
Type Short Bush with Collar

Standard

DIN 172A

Numeri di articolo

Numero articolo F3685.102.001
EAN 8716563438267
UBB 240201454396
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.