text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Long DIN 172 A 6,5 MM


Numero articolo
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori SÌ
marca Fabory
d1 6.50
d2 12
d3 15
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 6.50
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori SÌ
marca Fabory
d1 6.50
d2 12
d3 15
h1 3
h2 20
Weight per piece (g) 8.2
Codice merceologico
Type Long Bush with Collar

Standard

DIN 172A

Numeri di articolo

Numero articolo F3687.065.001
EAN 8716563440956
UBB 240201695618
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.